ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法H(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130819
SUS SWU S/80 08A
8
1/4
14.3
22
38
11
18
28
32
P18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62130828
SUS SWU S/80 10A
10
3/8
17.8
26
40
12
20
36
41
P20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62130837
SUS SWU S/80 15A
15
1/2
22.2
32
44
13
22
39
46
G25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
62130846
SUS SWU S/80 20A
20
3/4
27.7
38
50
16
26
45
54
G30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62130855
SUS SWU S/80 25A
25
1
34.5
47
56
17
28
55
63
G35
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
62130864
SUS SWU S/80 32A
32
1-1/4
43.2
58
62
18
30
65
OCT 74
G45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
62130873
SUS SWU S/80 40A
40
1-1/2
49.1
63
70
20
32
72
OCT 80
G50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
62130889
SUS SWU S/80 50A
50
2
61.1
76
76
23
36
85
OCT 95
G65
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください