ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130898
SUS S45L S/80 08A
20.6
8
1/4
1/4
23
18.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62130907
SUS S45L S/80 10A
20.6
10
3/8
3/8
27
18.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
62130916
SUS S45L S/80 15A
20.6
15
1/2
1/2
34
24.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62130925
SUS S45L S/80 20A
20.6
20
3/4
3/4
39
26.7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
62130934
SUS S45L S/80 25A
20.6
25
1
1
47
30.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
62130943
SUS S45L S/80 32A
20.6
32
1-1/4
1-1/4
56
35.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62130959
SUS S45L S/80 40A
26.0
40
1-1/2
1-1/2
63
39.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62130968
SUS S45L S/80 50A
26.0
50
2
2
76
46.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください