ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ

ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130977SUS SL S/80 08A81/41/42321.620.6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62130986SUS SL S/80 10A103/83/82725.520.6
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62130995SUS SL S/80 15A151/21/23428.920.6
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
62131004SUS SL S/80 20A203/43/43933.120.6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62131013SUS SL S/80 25A25114738.220.6
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62131029SUS SL S/80 32A321-1/41-1/4564520.6
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62131038SUS SL S/80 40A401-1/21-1/26350.820.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
62131047SUS SL S/80 50A50227660.126.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする