ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131056
SUS SSTL S/80 08A
8
1/4
1/4
1/4
22
7
30
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
62131065
SUS SSTL S/80 10A
10
3/8
3/8
3/8
28
9
36
23
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62131074
SUS SSTL S/80 15A
15
1/2
1/2
1/2
34
13
38
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62131083
SUS SSTL S/80 20A
20
3/4
3/4
3/4
38
16
44
32
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
62131099
SUS SSTL S/80 25A
25
1
1
1
47
20
54
35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください