ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131108
SUS SCH S/80 08A
20.6
8
1/4
1/4
22
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62131117
SUS SCH S/80 10A
20.6
10
3/8
3/8
25
28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62131126
SUS SCH S/80 15A
20.6
15
1/2
1/2
32
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
62131135
SUS SCH S/80 20A
20.6
20
3/4
3/4
38
37
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62131144
SUS SCH S/80 25A
20.6
25
1
1
45
42
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62131153
SUS SCH S/80 32A
20.6
32
1-1/4
1-1/4
55
43
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
62131169
SUS SCH S/80 40A
20.6
40
1-1/2
1-1/2
65
45
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
62131178
SUS SCH S/80 50A
26.0
50
2
2
75
57
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください