曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング

ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング - ヤマト特殊鋼
最高使用圧力(MPa)20.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62131187SUS SC S/80 08A81/41/42228
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
62131196SUS SC S/80 10A103/83/82533
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62131205SUS SC S/80 15A151/21/23237
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
62131214SUS SC S/80 20A203/43/43842
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
62131223SUS SC S/80 25A25114545
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
62131239SUS SC S/80 32A321-1/41-1/45552
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
62131248SUS SC S/80 40A401-1/21-1/26556
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
62131257SUS SC S/80 50A50227566
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする