ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ
最高使用圧力(MPa)
20.6
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131345
SUS SCA S/80 08A
8
1/4
1/4
22
21
MIN.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62131354
SUS SCA S/80 10A
10
3/8
3/8
25
23
MIN.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
62131363
SUS SCA S/80 15A
15
1/2
1/2
32
27
MIN.6.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62131379
SUS SCA S/80 20A
20
3/4
3/4
38
29
MIN.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62131388
SUS SCA S/80 25A
25
1
1
45
33
MIN.9.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
62131397
SUS SCA S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
55
35
MIN.9.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62131406
SUS SCA S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
65
39
MIN.11
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
62131415
SUS SCA S/80 50A
50
2
2
75
45
MIN.12.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください