曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ

ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼
最高使用圧力(MPa)20.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62131659SUS ST S/80 08A1/42321.681/4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62131668SUS ST S/80 10A3/82725.5103/8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62131677SUS ST S/80 15A1/23428.9151/2
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62131686SUS ST S/80 20A3/43933.1203/4
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
62131695SUS ST S/80 25A14738.2251
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
62131704SUS ST S/80 32A1-1/45645321-1/4
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
62131713SUS ST S/80 40A1-1/26350.8401-1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62131729SUS ST S/80 50A27660.1502
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする