ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
20.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131914
SUS SN S/80 08A
8
1/4
1/4
12
10
34
14
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
62131923
SUS SN S/80 10A
10
3/8
3/8
13
10
36
19
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
62131939
SUS SN S/80 15A
15
1/2
1/2
16
10
42
23
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
62131948
SUS SN S/80 20A
20
3/4
3/4
18
11
47
29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62131957
SUS SN S/80 25A
25
1
1
20
12
52
35
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62131966
SUS SN S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
22
12
56
46
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
62131975
SUS SN S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
23
14
60
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
62131984
SUS SN S/80 50A
50
2
2
25
16
66
63
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください