ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
Rc(PT)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132176
SUS SB S/80 08X06A
8×6
1/4×1/8
1/4
1/8
12
5
17
14
20.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62132185
SUS SB S/80 10X08A
10×8
3/8×1/4
3/8
1/4
13
5
18
19
20.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62132194
SUS SB S/80 15X10A
15×10
1/2×3/8
1/2
3/8
16
5
21
23
20.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
62132203
SUS SB S/80 15X08A
15×8
1/2×1/4
1/2
1/4
16
5
21
23
20.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62132219
SUS SB S/80 20X15A
20×15
3/4×1/2
3/4
1/2
18
6
24
29
20.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
62132228
SUS SB S/80 20X10A
20×10
3/4×3/8
3/4
3/8
18
6
24
29
20.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
62132237
SUS SB S/80 25X20A
25×20
1×3/4
1
3/4
20
7
27
35
20.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62132246
SUS SB S/80 25X15A
25×15
1×1/2
1
1/2
20
7
27
35
20.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62132255
SUS SB S/80 32X25A
32×25
1-1/4×1
1-1/4
1
22
8
30
44
26.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62132264
SUS SB S/80 32X20A
32×20
1-1/4×3/4
1-1/4
3/4
22
8
30
44
26.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62132273
SUS SB S/80 32X15A
32×15
1-1/4×1/2
1-1/4
1/2
22
8
30
44
26.0
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62132289
SUS SB S/80 40X32A
40×32
1-1/2×1-1/4
1-1/2
1-1/4
23
9
32
50
26.0
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
62132298
SUS SB S/80 40X25A
40×25
1-1/2×1
1-1/2
1
23
9
32
50
26.0
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
62132307
SUS SB S/80 40X20A
40×20
1-1/2×3/4
1-1/2
3/4
23
9
32
50
26.0
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
62132316
SUS SB S/80 40X15A
40×15
1-1/2×1/2
1-1/2
1/2
23
9
32
50
26.0
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
62132325
SUS SB S/80 50X40A
50×40
2×1-1/2
2
1-1/2
25
10
35
63
26.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62132334
SUS SB S/80 50X32A
50×32
2×1-1/4
2
1-1/4
25
10
35
63
26.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62132343
SUS SB S/80 50X25A
50×25
2×1
2
1
25
10
35
63
26.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62132359
SUS SB S/80 50X20A
50×20
2×3/4
2
3/4
25
10
35
63
26.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62132368
SUS SB S/80 50X15A
50×15
2×1/2
2
1/2
25
10
35
63
26.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください