ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132456
SUS SPS S/80 10A
10
3/8
3/8
12
9
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
62132465
SUS SPS S/80 15A
15
1/2
1/2
15
10
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62132474
SUS SPS S/80 20A
20
3/4
3/4
17
11
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
62132483
SUS SPS S/80 25A
25
1
1
20
12
21
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
62132499
SUS SPS S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
22
13
23
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
62132508
SUS SPS S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
22
14
28
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
62132517
SUS SPS S/80 50A
50
2
2
26
15
33
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください