ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
最高使用圧力(MPa)
20.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132526
SUS SU S/80 08A
38
32
1/4
22
28
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
62132535
SUS SU S/80 10A
40
41
3/8
26
36
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
62132544
SUS SU S/80 15A
44
46
1/2
32
39
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
62132553
SUS SU S/80 20A
50
54
3/4
38
45
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
62132569
SUS SU S/80 25A
56
63
1
47
55
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
62132578
SUS SU S/80 32A
62
OCT 74
1-1/4
58
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
62132587
SUS SU S/80 40A
70
OCT 80
1-1/2
63
72
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
62132596
SUS SU S/80 50A
76
OCT 95
2
76
85
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください