ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:テフロンOリング)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法H(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132605
SUS SU テフロンOリング S/80 08A
8
1/4
1/4
22
38
18
28
19
32
P18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
62132614
SUS SU テフロンOリング S/80 10A
10
3/8
3/8
26
40
20
36
24
41
P20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
62132623
SUS SU テフロンOリング S/80 15A
15
1/2
1/2
32
44
22
39
30
46
G25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
62132639
SUS SU テフロンOリング S/80 20A
20
3/4
3/4
38
50
26
45
35
54
G30
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
62132648
SUS SU テフロンOリング S/80 25A
25
1
1
47
56
28
55
44
63
G35
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
62132657
SUS SU テフロンOリング S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
58
62
30
65
55
OCT 74
G45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
62132666
SUS SU テフロンOリング S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
63
70
32
72
60
OCT 80
G50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください