曜日別特売

食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸鉄)IP20

食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸鉄)IP20 - 富士変速機
内容量1台
関連資料:図面(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145126VC006-007MHS10.06三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内214/2571.0
62,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145135VC006-010MHS10.06三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内150/1801.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145144VC006-015MHS10.06三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内100/1201.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145153VC006-020MHS10.06三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内75/901.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145169VC006-025MHS10.06三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内60/721.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145178VC006-030MHS10.06三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内50/601.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145187VC006-040MHS10.06三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内37.5/451.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145196VC006-045MHS10.06三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内33.3/401.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145205VC006-050MHS10.06三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内30/361.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145214VC006-060MHS10.06三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内25/301.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145223VC006-080MHS10.06三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内18.8/22.51.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145239VC006-100MHS10.06三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内15/181.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145248VC006-120MHS10.06三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内12.5/151.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145257VC006-160MHS10.06三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内9.4/11.31.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145266VC006-200MHS10.06三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内7.5/91.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145275VC006-240MHS10.06三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内6.3/7.51.0
64,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする