食品機械向け小型ブレーキ付ギヤードモータ (出力軸鉄)IP65 直交軸

食品機械向け小型ブレーキ付ギヤードモータ (出力軸鉄)IP65 直交軸 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
32種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145704VC003-007BHS30.025三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65214/2571.0
79,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145713VC003-010BHS30.025三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65150/1801.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145729VC003-015BHS30.025三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65100/1201.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145738VC003-020BHS30.025三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6575/901.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145747VC003-025BHS30.025三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6560/721.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145756VC003-030BHS30.025三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6550/601.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145765VC003-040BHS30.025三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6537.5/451.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145774VC003-045BHS30.025三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6533.3/401.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145783VC003-050BHS30.025三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6530/361.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145799VC003-060BHS30.025三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6525/301.0
77,900
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145808VC003-080BHS30.025三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6518.8/22.51.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145817VC003-100BHS30.025三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6515/181.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145826VC003-120BHS30.025三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6512.5/151.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145835VC003-160BHS30.025三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP659.4/11.31.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145844VC003-200BHS30.025三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP657.5/91.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145853VC003-240BHS30.025三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP656.3/7.51.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145869VC004-007BHS30.04三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65214/2571.0
81,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145878VC004-010BHS30.04三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65150/1801.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145887VC004-015BHS30.04三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65100/1201.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145896VC004-020BHS30.04三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6575/901.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145905VC004-025BHS30.04三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6560/721.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145914VC004-030BHS30.04三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6550/601.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145923VC004-040BHS30.04三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6537.5/451.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145939VC004-045BHS30.04三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6533.3/401.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145948VC004-050BHS30.04三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6530/361.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145957VC004-060BHS30.04三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6525/301.0
80,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145966VC004-080BHS30.04三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6518.8/22.51.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145975VC004-100BHS30.04三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6515/181.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145984VC004-120BHS30.04三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6512.5/151.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145993VC004-160BHS30.04三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP659.4/11.31.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146009VC004-200BHS30.04三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP657.5/91.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146018VC004-240BHS30.04三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP656.3/7.51.0
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする