食品機械向け小型ブレーキ付ギヤードモータ (出力軸ステンレス)IP65 直交軸

食品機械向け小型ブレーキ付ギヤードモータ (出力軸ステンレス)IP65 直交軸 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
28種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62146185VC003-015BHS40.025三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65100/1201.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146194VC003-020BHS40.025三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6575/901.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146203VC003-025BHS40.025三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6560/721.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146219VC003-030BHS40.025三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6550/601.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146228VC003-040BHS40.025三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6537.5/451.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146237VC003-045BHS40.025三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6533.3/401.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146246VC003-050BHS40.025三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6530/361.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146255VC003-060BHS40.025三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6525/301.0
82,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146264VC003-080BHS40.025三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6518.8/22.51.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146273VC003-100BHS40.025三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6515/181.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146289VC003-120BHS40.025三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6512.5/151.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146298VC003-160BHS40.025三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP659.4/11.31.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146307VC003-200BHS40.025三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP657.5/91.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146316VC003-240BHS40.025三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP656.3/7.51.0
86,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146325VC004-015BHS40.04三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP65100/1201.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146334VC004-020BHS40.04三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6575/901.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146343VC004-025BHS40.04三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6560/721.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146359VC004-030BHS40.04三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6550/601.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146368VC004-040BHS40.04三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6537.5/451.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146377VC004-045BHS40.04三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6533.3/401.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146386VC004-050BHS40.04三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6530/361.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146395VC004-060BHS40.04三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6525/301.0
85,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146404VC004-080BHS40.04三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6518.8/22.51.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146413VC004-100BHS40.04三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6515/181.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146429VC004-120BHS40.04三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP6512.5/151.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146438VC004-160BHS40.04三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP659.4/11.31.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146447VC004-200BHS40.04三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP657.5/91.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62146456VC004-240BHS40.04三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり防水IP656.3/7.51.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする