三相ブレーキ付ギヤードモータ

三相ブレーキ付ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
減速比
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
20種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62149536VX08-003EB0.75三相200/200/220350/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内500/6001.0
179,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149545VX08-005EB0.75三相200/200/220550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
161,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149554VX08-010EB0.75三相200/200/2201050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
156,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149563VX08-015EB0.75三相200/200/2201550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
156,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149579VX08-020EB0.75三相200/200/2202050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
156,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149588VX08-025EB0.75三相200/200/2202550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
158,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149597VX08-030EB0.75三相200/200/2203050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
158,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149606VX08-040EB0.75三相200/200/2204050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
184,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149615VX08-045EB0.75三相200/200/2204550/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内33.3/401.0
184,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149624VX08-050EB0.75三相200/200/2205050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
184,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149633VX08-060EB0.75三相200/200/2206050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
192,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149649VX08-080EB0.75三相200/200/2208050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
212,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149658VX08-100EB0.75三相200/200/22010050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
212,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62149667VX08-120EB0.75三相200/200/22012050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
220,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149676VX08-160EB0.75三相200/200/22016050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.31.0
220,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149685VX08-200EB0.75三相200/200/22020050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
220,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149694VX08-240EB0.75三相200/200/22024050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
345,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149703VX08-300EB0.75三相200/200/22030050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
345,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149719VX08-400EB0.75三相200/200/2204050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
345,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62149728VX08-500EB0.75三相200/200/22050050/60/50/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3/3.61.0
345,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする