曜日別特売

三相ギヤードモータ フランジ取付形

三相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
減速比
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151609VX75-003EMF7.5三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内500/6001.0
483,500
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151618VX75-005EMF7.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
404,200
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151627VX75-010EMF7.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
385,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151636VX75-015EMF7.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
399,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151645VX75-020EMF7.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
427,200
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151654VX75-025EMF7.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
468,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151663VX75-030EMF7.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
468,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151679VX75-040EMF7.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
673,400
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151688VX75-045EMF7.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
673,400
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151697VX75-050EMF7.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
699,400
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151706VX75-060EMF7.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
899,800
649,800
714,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151715VX75-080EMF7.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
899,800
649,800
714,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする