三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形

三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62152695VX55-003EBF5.5三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内500/6001.0
590,500
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152704VX55-005EBF5.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
529,400
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152713VX55-010EBF5.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
512,800
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152729VX55-015EBF5.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
518,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152738VX55-020EBF5.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
518,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152747VX55-025EBF5.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
553,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152756VX55-030EBF5.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
553,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152765VX55-040EBF5.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
659,700
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152774VX55-045EBF5.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内33.3/401.0
659,700
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152783VX55-050EBF5.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
712,600
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152799VX55-060EBF5.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
849,600
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152808VX55-080EBF5.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
961,100
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152817VX55-100EBF5.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
1,001,900
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62152826VX55-120EBF5.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
1,052,000
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする