単相ギヤードモータ

単相ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
減速比
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
23種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62156317VX01-005S0.1単相100/100550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
43,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156326VX01-010S0.1単相100/1001050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156335VX01-015S0.1単相100/1001550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156344VX01-020S0.1単相100/1002050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156353VX01-025S0.1単相100/1002550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156369VX01-030S0.1単相100/1003050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
41,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156378VX01-040S0.1単相100/1004050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156387VX01-045S0.1単相100/1004550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内33.3/401.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156396VX01-050S0.1単相100/1005050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
41,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156405VX01-060S0.1単相100/1006050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
55,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156414VX01-080S0.1単相100/1008050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
55,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156423VX01-100S0.1単相100/10010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
55,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156439VX01-120S0.1単相100/10012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
63,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156448VX01-160S0.1単相100/10016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.31.0
63,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156457VX01-200S0.1単相100/10020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
63,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156466VX01-240S0.1単相100/10024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
80,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156475VX01-300S0.1単相100/10030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
80,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156484VX01-400S0.1単相100/1004050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
80,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156493VX01-500S0.1単相100/10050050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3/3.61.0
80,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156509VX01-600S0.1単相100/10060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
80,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156518VX01-800S0.1単相100/10080050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.9/2.31.0
117,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156527VX01-K00S0.1単相100/100100050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.5/1.81.0
117,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62156536VX01-K20S0.1単相100/100120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
117,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする