単相ギヤードモータ

単相ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
減速比
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
19種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62157008VX08-005S0.75単相100/100/200/200550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
140,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157017VX08-010S0.75単相100/100/200/2001050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
133,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157026VX08-015S0.75単相100/100/200/2001550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
133,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157035VX08-020S0.75単相100/100/200/2002050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
133,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157044VX08-025S0.75単相100/100/200/2002550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
141,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157053VX08-030S0.75単相100/100/200/2003050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
141,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157069VX08-040S0.75単相100/100/200/2004050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
156,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157078VX08-045S0.75単相100/100/200/2004550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内33.3/401.0
156,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157087VX08-050S0.75単相100/100/200/2005050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
156,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157096VX08-060S0.75単相100/100/200/2006050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
178,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157105VX08-080S0.75単相100/100/200/2008050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
213,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157114VX08-100S0.75単相100/100/200/20010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
213,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62157123VX08-120S0.75単相100/100/200/20012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
218,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157139VX08-160S0.75単相100/100/200/20016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.31.0
218,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157148VX08-200S0.75単相100/100/200/20020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
218,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157157VX08-240S0.75単相100/100/200/20024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
352,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157166VX08-300S0.75単相100/100/200/20030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
352,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157175VX08-400S0.75単相100/100/200/2004050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
352,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62157184VX08-500S0.75単相100/100/200/20050050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3/3.61.0
352,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする