曜日別特売

直交中空軸 三相ギヤードモータ 防水型 フェースマウント形

直交中空軸 三相ギヤードモータ 防水型 フェースマウント形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62161829VC01-010MHW0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP65150/1801.0
84,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161838VC01-015MHW0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP65100/1201.0
84,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161847VC01-020MHW0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6575/901.0
84,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161856VC01-025MHW0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6560/721.0
86,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161865VC01-030MHW0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6550/601.0
86,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161874VC01-040MHW0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6537.5/451.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161883VC01-045MHW0.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6533.3/401.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161899VC01-050MHW0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6530/361.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161908VC01-060MHW0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6525/301.0
102,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161917VC01-080MHW0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6518.8/22.51.0
122,300
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161926VC01-100MHW0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6515/181.0
122,300
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161935VC01-120MHW0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP6512.5/151.0
122,300
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161944VC01-160MHW0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP659.4/11.31.0
135,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161953VC01-200MHW0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP657.5/91.0
135,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62161969VC01-240MHW0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸(SUS420J2)フェースマウントなし屋内・屋外兼用防水IP656.3/7.51.0
135,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする