直交中空軸三相ギヤードモーター ブレーキ付 フェースマウント形

直交中空軸三相ギヤードモーター ブレーキ付 フェースマウント形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164778VC01-007BH0.1三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントあり屋内214/2571.0
72,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164787VC01-010BH0.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内150/1801.0
71,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164796VC01-015BH0.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内100/1201.0
71,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164805VC01-020BH0.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内75/901.0
71,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164814VC01-025BH0.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内60/721.0
72,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164823VC01-030BH0.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内50/601.0
72,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164839VC01-040BH0.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内37.5/451.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164848VC01-045BH0.1三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントあり屋内33.3/401.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164857VC01-050BH0.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内30/361.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164866VC01-060BH0.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内25/301.0
81,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164875VC01-080BH0.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内18.8/22.51.0
92,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164884VC01-100BH0.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内15/181.0
92,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164893VC01-120BH0.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内12.5/151.0
92,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164909VC01-160BH0.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内9.4/11.31.0
100,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164918VC01-200BH0.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内7.5/91.0
100,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62164927VC01-240BH0.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントあり屋内6.3/7.51.0
100,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする