曜日別特売

カムラック継ぎ足し用治具(CJ)

カムラック継ぎ足し用治具(CJ) - 加茂精工(KAMO)

カムラック継ぎ足し用治具

用途複数本のカムラックを使用する際のラック連結部のピッチ出しに使用します。材質S50C表面処理黒色クロム皮膜処理内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62239039CJ10A10A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239048CJ12A12A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239057CJ16B16B
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239066CJ20B20B
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239075CJ25B25B
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239084CJ32B32B
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239486CJ40B40B
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする