加茂精工(KAMO)
分割リング継ぎ足し用治具(RJ)
カムリング継ぎ足し用治具
用途
複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。
表面処理
黒色クロム皮膜処理
材質
本体:S48C、ピン部:SUJ2
内容量
1個
注意
※分割リングを全周(360°)分で使用する場合はリング枚数分をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
枠番
1610B
2510B
3212B
4012B
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
枠番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239093
RJ1610B-C140
1610B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239109
RJ1610B-C200
1610B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239118
RJ1610B-C240
1610B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239127
RJ1610B-C300
1610B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62239136
RJ1610B-C400
1610B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62240046
RJ2510B-C90
2510B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240055
RJ2510B-C125
2510B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240064
RJ2510B-C150
2510B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240073
RJ2510B-C190
2510B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240089
RJ2510B-C250
2510B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240098
RJ3212B-C75
3212B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240107
RJ3212B-C100
3212B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240116
RJ3212B-C120
3212B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240125
RJ3212B-C150
3212B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240134
RJ3212B-C200
3212B
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240143
RJ4012B-C60
4012B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240159
RJ4012B-C80
4012B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240168
RJ4012B-C96
4012B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240177
RJ4012B-C120
4012B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240186
RJ4012B-C160
4012B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100