ローラピニオン(CPA)

ローラピニオン(CPA) - 加茂精工(KAMO)

ノンバックラッシ・精密位置決め

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2締結タイプ締結具による締付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
軸径
外径(Φ)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62239145CPA1010B-2B1010BΦ12(対応相手軸径)41310
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239154CPA1210B-2B1210BΦ16(対応相手軸径)493.610
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239163CPA1610B-2B1610BΦ20(対応相手軸径)674.7510
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239179CPA2010B-2B2010BΦ25(対応相手軸径)84610
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239188CPA2510B-2B2510BΦ30(対応相手軸径)1017.510
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月25日
62239197CPA3212B-2B3212BΦ45(対応相手軸径)1489.512
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする