強化型ローラピニオン(CPC)

強化型ローラピニオン(CPC) - 加茂精工(KAMO)

ノンバックラッシ・精密位置決め

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2歯数12表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級締結タイプ締結具による締付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
モジュール
軸径
外径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62239206CPC3212A-2B3212A9.5Φ45(対応相手軸径)148
オープン
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239215CPC4012A-2B4012A12Φ60(対応相手軸径)190
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする