加茂精工(KAMO)
カムラック(CRA)
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
S45C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
枠番
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239224
CRA1010A-2BF-L480
480
1010A
横穴
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239233
CRA1210A-2BF-L480
480
1210A
横穴
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239249
CRA1610A-2BF-L992
992
1610A
横穴
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239258
CRA1610A-2BF-L512
512
1610A
横穴
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239267
CRA1610A-2BY-L992
992
1610A
横穴+底面タップ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239276
CRA1610A-2BY-L512
512
1610A
横穴+底面タップ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239285
CRA2010A-2BF-L1000
1000
2010A
横穴
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239294
CRA2010A-2BF-L500
500
2010A
横穴
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239303
CRA2010A-2BY-L1000
1000
2010A
横穴+底面タップ
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239319
CRA2010A-2BY-L500
500
2010A
横穴+底面タップ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239328
CRA2510A-2BF-L1000
1000
2510A
横穴
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239337
CRA2510A-2BF-L500
500
2510A
横穴
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239346
CRA2510A-2BY-L1000
1000
2510A
横穴+底面タップ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239355
CRA2510A-2BY-L500
500
2510A
横穴+底面タップ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239364
CRA3212A-2BF-L992
992
3212A
横穴
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239373
CRA3212A-2BF-L512
512
3212A
横穴
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239389
CRA3212A-2BY-L992
992
3212A
横穴+底面タップ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239398
CRA3212A-2BY-L512
512
3212A
横穴+底面タップ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください