加茂精工(KAMO)
強化型カムラック(CRC)
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
S45C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
枠番
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239407
CRC3212A-2BF-L992
992
3212A
横穴
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239416
CRC3212A-2BF-L512
512
3212A
横穴
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239425
CRC3212A-2BY-L992
992
3212A
横穴+底面タップ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239434
CRC3212A-2BY-L512
512
3212A
横穴+底面タップ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239443
CRC4012A-2BF-L1000
1000
4012A
横穴
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239459
CRC4012A-2BF-L520
520
4012A
横穴
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239468
CRC4012A-2BY-L1000
1000
4012A
横穴+底面タップ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239477
CRC4012A-2BY-L520
520
4012A
横穴+底面タップ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください