加茂精工(KAMO)
フルリング(RGF)
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S45C
角度(°)
360(リング)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
歯数
選択してください
30(リング)
36(リング)
40(リング)
48(リング)
50(リング)
60(リング)
70(リング)
80(リング)
100(リング)
枠番
選択してください
1010A
1210A
1610A
2510A
3212A
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
枠番
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239495
RGF1010A-2B-C30
30(リング)
1010A
50
103
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239504
RGF1010A-2B-C50
50(リング)
1010A
100
165
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239513
RGF1010A-2B-C70
70(リング)
1010A
160
227
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239529
RGF1010A-2B-C80
80(リング)
1010A
190
259
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239538
RGF1010A-2B-C100
100(リング)
1010A
230
321
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239547
RGF1210A-2B-C30
30(リング)
1210A
65
122
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239556
RGF1210A-2B-C50
50(リング)
1210A
120
198
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239565
RGF1210A-2B-C70
70(リング)
1210A
190
272
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239574
RGF1210A-2B-C80
80(リング)
1210A
230
310
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239583
RGF1210A-2B-C100
100(リング)
1210A
280
384
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239599
RGF1610A-2B-C30
30(リング)
1610A
70
161
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239608
RGF1610A-2B-C40
40(リング)
1610A
120
209
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239617
RGF1610A-2B-C50
50(リング)
1610A
160
257
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239626
RGF1610A-2B-C60
60(リング)
1610A
190
305
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239635
RGF1610A-2B-C70
70(リング)
1610A
260
352
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239644
RGF1610A-2B-C80
80(リング)
1610A
280
405
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239653
RGF1610A-2B-C100
100(リング)
1610A
360
501
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239669
RGF2510A-2B-C30
30(リング)
2510A
120
254
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239678
RGF2510A-2B-C40
40(リング)
2510A
190
331
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239687
RGF2510A-2B-C50
50(リング)
2510A
260
404
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239696
RGF2510A-2B-C60
60(リング)
2510A
330
480
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239705
RGF2510A-2B-C70
70(リング)
2510A
400
560
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239714
RGF3212A-2B-C36
36(リング)
3212A
220
380
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239723
RGF3212A-2B-C48
48(リング)
3212A
330
493
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239739
RGF3212A-2B-C60
60(リング)
3212A
400
610
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください