加茂精工(KAMO)
強化型フルリング(RFC)
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S45C
角度(°)
360(リング)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
枠番
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239748
RFC3212A-2B-C36
36(リング)
3212A
220
380
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239757
RFC3212A-2B-C48
48(リング)
3212A
330
493
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239766
RFC3212A-2B-C60
60(リング)
3212A
400
610
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239775
RFC4012A-2B-C36
36(リング)
4012A
320
480
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239784
RFC4012A-2B-C48
48(リング)
4012A
390
622
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください