加茂精工(KAMO)
分割リング(RGD-K1)
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S48C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
歯数
選択してください
75(リング全周)
90(リング全周)
100(リング全周)
120(リング全周)
125(リング全周)
140(リング全周)
150(リング全周)
190(リング全周)
200(リング全周)
240(リング全周)
250(リング全周)
300(リング全周)
400(リング全周)
枠番
1610A
2510A
3212A
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
枠番
内径(Φ)
角度(°)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239793
RGD1610A-2B-C140-A72
140(リング全周)
1610A
610(全周)
72(リング/1枚)
705(全周)
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239809
RGD1610A-2B-C200-A72
200(リング全周)
1610A
860(全周)
72(リング/1枚)
984(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239818
RGD1610A-2B-C240-A60
240(リング全周)
1610A
1050(全周)
60(リング/1枚)
1176(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239827
RGD1610A-2B-C300-A36
300(リング全周)
1610A
1340(全周)
36(リング/1枚)
1468(全周)
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239836
RGD1610A-2B-C400-A36
400(リング全周)
1610A
1820(全周)
36(リング/1枚)
1954(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239845
RGD2510A-2B-C90-A72
90(リング全周)
2510A
610(全周)
72(リング/1枚)
716(全周)
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239854
RGD2510A-2B-C125-A72
125(リング全周)
2510A
860(全周)
72(リング/1枚)
980(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239863
RGD2510A-2B-C150-A60
150(リング全周)
2510A
1050(全周)
60(リング/1枚)
1174(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239879
RGD2510A-2B-C190-A36
190(リング全周)
2510A
1340(全周)
36(リング/1枚)
1480(全周)
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239888
RGD2510A-2B-C250-A36
250(リング全周)
2510A
1820(全周)
36(リング/1枚)
1944(全周)
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239897
RGD3212A-2B-C75-A72
75(リング全周)
3212A
610(全周)
72(リング/1枚)
758(全周)
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239906
RGD3212A-2B-C100-A72
100(リング全周)
3212A
860(全周)
72(リング/1枚)
998(全周)
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239915
RGD3212A-2B-C120-A60
120(リング全周)
3212A
1050(全周)
60(リング/1枚)
1198(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239924
RGD3212A-2B-C150-A36
150(リング全周)
3212A
1340(全周)
36(リング/1枚)
1487(全周)
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239933
RGD3212A-2B-C200-A36
200(リング全周)
3212A
1820(全周)
36(リング/1枚)
1979(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください