加茂精工(KAMO)
強化型分割リング(RDC)
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S48C
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
歯数
選択してください
60(リング全周)
75(リング全周)
80(リング全周)
96(リング全周)
100(リング全周)
120(リング全周)
150(リング全周)
160(リング全周)
200(リング全周)
枠番
3212A
4012A
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
枠番
内径(Φ)
角度(°)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239949
RDC3212A-2B-C75-A72
75(リング全周)
3212A
610(全周)
72(リング/1枚)
758(全周)
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239958
RDC3212A-2B-C100-A72
100(リング全周)
3212A
860(全周)
72(リング/1枚)
998(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239967
RDC3212A-2B-C120-A60
120(リング全周)
3212A
1050(全周)
60(リング/1枚)
1198(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239976
RDC3212A-2B-C150-A36
150(リング全周)
3212A
1340(全周)
36(リング/1枚)
1487(全周)
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239985
RDC3212A-2B-C200-A36
200(リング全周)
3212A
1820(全周)
36(リング/1枚)
1979(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62239994
RDC4012A-2B-C60-A72
60(リング全周)
4012A
610(全周)
72(リング/1枚)
768(全周)
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240003
RDC4012A-2B-C80-A72
80(リング全周)
4012A
860(全周)
72(リング/1枚)
1020(全周)
オープン
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240019
RDC4012A-2B-C96-A60
96(リング全周)
4012A
1050(全周)
60(リング/1枚)
1214(全周)
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240028
RDC4012A-2B-C120-A36
120(リング全周)
4012A
1340(全周)
36(リング/1枚)
1507(全周)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240037
RDC4012A-2B-C160-A36
160(リング全周)
4012A
1820(全周)
36(リング/1枚)
1992(全周)
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください