同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力

同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力 - 加茂精工(KAMO)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音

用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等内容量1台
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全175種類を絞り込む
減速比
形状
175種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
形状
枠番
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62240195JFR60SCA-10.5-A0108-A1/10.5A0108(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240204JFR60SCA-15-A0108-A1/15A0108(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240213JFR60SCA-20-A0108-A1/20A0108(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240229JFR60SCA-30-A0108-A1/30A0108(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240238JFR60SCA-10.5-B0111-A1/10.5B0111(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240247JFR60SCA-15-B0111-A1/15B0111(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240256JFR60SCA-20-B0111-A1/20B0111(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240265JFR60SCA-30-B0111-A1/30B0111(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240274JFR60SCA-10.5-B0214-A1/10.5B0214(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240283JFR60SCA-15-B0214-A1/15B0214(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240299JFR60SCA-20-B0214-A1/20B0214(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240308JFR60SCA-30-B0214-A1/30B0214(モーターアタッチメント)60SCAΦ16ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240439JFR90SCA-10.5-C0108-A1/10.5C0108(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240448JFR90SCA-15-C0108-A1/15C0108(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240457JFR90SCA-20-C0108-A1/20C0108(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240466JFR90SCA-30-C0108-A1/30C0108(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240475JFR90SCA-40-C0108-A1/40C0108(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ8クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240484JFR90SCA-10.5-C0110-A1/10.5C0110(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240493JFR90SCA-15-C0110-A1/15C0110(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240509JFR90SCA-20-C0110-A1/20C0110(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240518JFR90SCA-30-C0110-A1/30C0110(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240527JFR90SCA-40-C0110-A1/40C0110(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ10クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240536JFR90SCA-10.5-C0211-A1/10.5C0211(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240545JFR90SCA-15-C0211-A1/15C0211(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240554JFR90SCA-20-C0211-A1/20C0211(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240563JFR90SCA-30-C0211-A1/30C0211(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240579JFR90SCA-40-C0211-A1/40C0211(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ11クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240588JFR90SCA-10.5-C0214-A1/10.5C0214(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240597JFR90SCA-15-C0214-A1/15C0214(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240606JFR90SCA-20-C0214-A1/20C0214(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240615JFR90SCA-30-C0214-A1/30C0214(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240624JFR90SCA-40-C0214-A1/40C0214(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240633JFR90SCA-10.5-C0314-A1/10.5C0314(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240649JFR90SCA-15-C0314-A1/15C0314(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240658JFR90SCA-20-C0314-A1/20C0314(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240667JFR90SCA-30-C0314-A1/30C0314(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240798JFR90SCA-15-C0614-A1/15C0614(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240807JFR90SCA-20-C0614-A1/20C0614(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240816JFR90SCA-30-C0614-A1/30C0614(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240825JFR90SCA-40-C0614-A1/40C0614(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ14クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240834JFR90SCA-10.5-C0616-A1/10.5C0616(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ16クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240843JFR90SCA-15-C0616-A1/15C0616(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ16クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240859JFR90SCA-20-C0616-A1/20C0616(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ16クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240868JFR90SCA-30-C0616-A1/30C0616(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ16クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240877JFR90SCA-40-C0616-A1/40C0616(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ16クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240886JFR90SCA-10.5-C0619-A1/10.5C0619(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240895JFR90SCA-15-C0619-A1/15C0619(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240904JFR90SCA-20-C0619-A1/20C0619(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240913JFR90SCA-30-C0619-A1/30C0619(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62240929JFR90SCA-40-C0619-A1/40C0619(モーターアタッチメント)90SCAΦ20ストレートシャフト入力穴径Φ19クランプ締結
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする