加茂精工(KAMO)
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)
ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途
モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
内容量
1台
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
入力
減速比
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243923
SFP70PCA-8-A0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/8
A0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243939
SFP70PCA-10-A0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
A0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243948
SFP70PCA-20-A0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
A0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243957
SFP70PCA-30-A0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
A0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243966
SFP70PCA-8-A0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/8
A0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243975
SFP70PCA-10-A0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
A0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243984
SFP70PCA-20-A0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
A0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62243993
SFP70PCA-30-A0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
A0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244009
SFP70PCA-8-A0308-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/8
A0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244018
SFP70PCA-10-A0308-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
A0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244027
SFP70PCA-20-A0308-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
A0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244036
SFP70PCA-30-A0308-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
A0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244045
SFP70PCA-8-B0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/8
B0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244054
SFP70PCA-10-B0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
B0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244063
SFP70PCA-20-B0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
B0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244079
SFP70PCA-30-B0108-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
B0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244088
SFP70PCA-8-B0111-162B00
70PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/8
B0111(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244097
SFP70PCA-10-B0111-162B00
70PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/10
B0111(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244106
SFP70PCA-20-B0111-162B00
70PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/20
B0111(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244115
SFP70PCA-30-B0111-162B00
70PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/30
B0111(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244124
SFP70PCA-8-B0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/8
B0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244133
SFP70PCA-10-B0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
B0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244149
SFP70PCA-20-B0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
B0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244158
SFP70PCA-30-B0208-162B00
70PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
B0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244167
SFP70PCA-8-B0214-162B00
70PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/8
B0214(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244176
SFP70PCA-10-B0214-162B00
70PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/10
B0214(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244185
SFP70PCA-20-B0214-162B00
70PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/20
B0214(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244194
SFP70PCA-30-B0214-162B00
70PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/30
B0214(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244203
SFP85PCA-10-C0108-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
C0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244219
SFP85PCA-20-C0108-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
C0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244228
SFP85PCA-30-C0108-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
C0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244237
SFP85PCA-40-C0108-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/40
C0108(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244246
SFP85PCA-10-C0208-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
C0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244255
SFP85PCA-20-C0208-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
C0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244264
SFP85PCA-30-C0208-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
C0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244273
SFP85PCA-40-C0208-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/40
C0208(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244289
SFP85PCA-10-C0308-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
C0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244298
SFP85PCA-20-C0308-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
C0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244307
SFP85PCA-30-C0308-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/30
C0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244316
SFP85PCA-40-C0308-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/40
C0308(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244325
SFP85PCA-10-C0311-202B00
85PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/10
C0311(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244334
SFP85PCA-20-C0311-202B00
85PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/20
C0311(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244343
SFP85PCA-30-C0311-202B00
85PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/30
C0311(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244359
SFP85PCA-40-C0311-202B00
85PCA
入力穴径Φ11クランプ締結
1/40
C0311(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244368
SFP85PCA-10-C0314-202B00
85PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/10
C0314(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244377
SFP85PCA-20-C0314-202B00
85PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/20
C0314(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244386
SFP85PCA-30-C0314-202B00
85PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/30
C0314(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244395
SFP85PCA-40-C0314-202B00
85PCA
入力穴径Φ14クランプ締結
1/40
C0314(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244404
SFP85PCA-10-C0408-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/10
C0408(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62244413
SFP85PCA-20-C0408-202B00
85PCA
入力穴径Φ8クランプ締結
1/20
C0408(モーターアタッチメント)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ