加茂精工(KAMO)
エアーインデックステーブル(MT)
エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途
電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
内容量
1台
注意
※シングルソレノイドバルブ推奨
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
取付方式
回転方向
割出数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62246206
MT100S-2R
100S
置型
右回転
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246215
MT100S-3R
100S
置型
右回転
3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246224
MT100S-4R
100S
置型
右回転
4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246233
MT100S-5R
100S
置型
右回転
5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246249
MT100S-6R
100S
置型
右回転
6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246258
MT100S-8R
100S
置型
右回転
8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246328
MT100S-2L
100S
置型
左回転
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246337
MT100S-3L
100S
置型
左回転
3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246346
MT100S-4L
100S
置型
左回転
4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246355
MT100S-5L
100S
置型
左回転
5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246364
MT100S-6L
100S
置型
左回転
6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246373
MT100S-8L
100S
置型
左回転
8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246443
MT125S-2R
125S
置型
右回転
2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246459
MT125S-3R
125S
置型
右回転
3
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246468
MT125S-4R
125S
置型
右回転
4
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246477
MT125S-5R
125S
置型
右回転
5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246486
MT125S-6R
125S
置型
右回転
6
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246495
MT125S-8R
125S
置型
右回転
8
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246504
MT125S-10R
125S
置型
右回転
10
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246513
MT125S-12R
125S
置型
右回転
12
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246608
MT125S-2L
125S
置型
左回転
2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246617
MT125S-3L
125S
置型
左回転
3
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246626
MT125S-4L
125S
置型
左回転
4
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246635
MT125S-5L
125S
置型
左回転
5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246644
MT125S-6L
125S
置型
左回転
6
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246653
MT125S-8L
125S
置型
左回転
8
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246669
MT125S-10L
125S
置型
左回転
10
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246678
MT125S-12L
125S
置型
左回転
12
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246048
MT70S-2R
70S
置型
右回転
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246057
MT70S-3R
70S
置型
右回転
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246066
MT70S-4R
70S
置型
右回転
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246075
MT70S-6R
70S
置型
右回転
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246084
MT70F-2R
70F
埋込型
右回転
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246093
MT70F-3R
70F
埋込型
右回転
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246109
MT70F-4R
70F
埋込型
右回転
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246118
MT70F-6R
70F
埋込型
右回転
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246127
MT70S-2L
70S
置型
左回転
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246136
MT70S-3L
70S
置型
左回転
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246145
MT70S-4L
70S
置型
左回転
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246154
MT70S-6L
70S
置型
左回転
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246163
MT70F-2L
70F
埋込型
左回転
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246179
MT70F-3L
70F
埋込型
左回転
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246188
MT70F-4L
70F
埋込型
左回転
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246197
MT70F-6L
70F
埋込型
左回転
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246267
MT100F-2R
100F
埋込型
右回転
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246276
MT100F-3R
100F
埋込型
右回転
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246285
MT100F-4R
100F
埋込型
右回転
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246294
MT100F-5R
100F
埋込型
右回転
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246303
MT100F-6R
100F
埋込型
右回転
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62246319
MT100F-8R
100F
埋込型
右回転
8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ