加茂精工(KAMO)
モータ付パールデックス(PDW)
モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途
インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向け
センサー
直流2線式(割出確認)
制御
コントローラパック(SB50W付属)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全2068種類を絞り込む
減速比
選択してください
1/100
1/75
1/60
1/50
1/36
1/30
1/25
1/18
1/15
1/12.5
1/9
枠番
選択してください
06
08
10
12
16
モータータイプ
選択してください
3W 単相110/115V 60Hz
3W 単相100V 50/60Hz
3W 単相200V 50/60Hz
6W 単相220/230V 50Hz
6W 単相110/115V 60Hz
6W 単相220/230V 60Hz
6W 単相100V 50/60Hz
6W 単相200V 50/60Hz
15W 単相220/230V 50Hz
15W 単相110/115V 60Hz
15W 単相220/230V 60Hz
15W 単相100V 50/60Hz
15W 単相200V 50/60Hz
25W 単相220/230V 50Hz
25W 単相110/115V 60Hz
25W 単相220/230V 60Hz
25W 単相100V 50/60Hz
25W 単相200V 50/60Hz
60W 単相220/230V 50Hz
60W 単相110/115V 60Hz
60W 単相220/230V 60Hz
60W 単相100V 50/60Hz
60W 単相200V 50/60Hz
割出数
選択してください
2
3
4
5
6
8
2068種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
減速比
枠番
出力
モータータイプ
割出数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62258569
PDW08F-02-012-E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258578
PDW08F-02-012-1E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258587
PDW08F-02-012-2E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258596
PDW08F-02-012-3E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258605
PDW08F-02-012-4E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258614
PDW08F-02-015-E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258623
PDW08F-02-015-1E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258639
PDW08F-02-015-2E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258648
PDW08F-02-015-3E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258657
PDW08F-02-015-4E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258666
PDW08F-02-018-E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258675
PDW08F-02-018-1E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258684
PDW08F-02-018-2E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258693
PDW08F-02-018-3E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258709
PDW08F-02-018-4E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258718
PDW08F-02-025-E
1/25
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258727
PDW08F-02-025-1E
1/25
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258736
PDW08F-02-025-2E
1/25
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258745
PDW08F-02-025-3E
1/25
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258754
PDW08F-02-025-4E
1/25
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258763
PDW08F-02-030-E
1/30
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258779
PDW08F-02-030-1E
1/30
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258788
PDW08F-02-030-2E
1/30
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258797
PDW08F-02-030-3E
1/30
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258806
PDW08F-02-030-4E
1/30
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258815
PDW08F-02-036-E
1/36
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258824
PDW08F-02-036-1E
1/36
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258833
PDW08F-02-036-2E
1/36
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258849
PDW08F-02-036-3E
1/36
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258858
PDW08F-02-036-4E
1/36
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258867
PDW08F-02-050-E
1/50
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258876
PDW08F-02-050-1E
1/50
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258885
PDW08F-02-050-2E
1/50
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258894
PDW08F-02-050-3E
1/50
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258903
PDW08F-02-050-4E
1/50
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258919
PDW08F-03-012-E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258928
PDW08F-03-012-1E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258937
PDW08F-03-012-2E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258946
PDW08F-03-012-3E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258955
PDW08F-03-012-4E
1/12.5
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258964
PDW08F-03-015-E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258973
PDW08F-03-015-1E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258989
PDW08F-03-015-2E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62258998
PDW08F-03-015-3E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259007
PDW08F-03-015-4E
1/15
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259016
PDW08F-03-018-E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相100V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259025
PDW08F-03-018-1E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相200V 50/60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259034
PDW08F-03-018-2E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相110/115V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259043
PDW08F-03-018-3E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 50Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62259059
PDW08F-03-018-4E
1/18
08
フランジ出力
6W 単相220/230V 60Hz
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ