曜日別特売

野球 軟式 グローブ 上質合成皮革

野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 - GP

子供のキャッチボール、試合、部活・サークル・草野球のチーム、遊びなどで練習をはじめるのに適した一般用軟式グローブ。捕球面は本皮に近い肌触りや見た目、背面はPVCを使用しやわらかくモチモチとした感触と柔軟性に特化。扱いやすいのが特長。薄めに作られているのでグローブをほぐしやすく、自分好みの硬さに仕上げることが出来る。

用途子供のキャッチボール、試合、遊び、部活、草野球、サークル、親睦会、会社の野球チームなどの練習に。小学校、中学校、高校、一般用 軟式 グローブ。右投げ。オールラウンド。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。厚さ(mm)18
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
タイプ
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6230159446419Y1組グローブ:PU、PVC/ボール:PVC、ラバー大人用:0.4/子供用:0.3大人用/ネイビー、子供用/ホワイト利き手:右投げ大人用/11.5、子供用/9
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
6230155846417Y1個捕球面:PU/外生地:PVC /ボール:PU0.3ネイビー利き手:右投げ9 (Sサイズ)
オープン
取扱い終了
代引不可
6230156746420Y1個捕球面・背面・平裏:PU0.4ネイビー利き手:右投げ12.5 (Lサイズ)
オープン
取扱い終了
代引不可
6230157646418Y1個捕球面:PU/外生地:PVC /ボール:PU0.3ネイビー利き手:左投げ8 (Sサイズ)
オープン
取扱い終了
代引不可
6230158546421Y1個捕球面・背面・平裏:PU0.4ネイビー利き手:左投げ12.5 (Lサイズ)
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする