46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558

 

46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558
46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558
46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558
46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558
46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558
46417Y 野球 軟式 グローブ 上質合成皮革 GP[学童・教育用品] 62301558

野球 軟式 グローブ 上質合成皮革

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード62301558品番46417Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

子供のキャッチボール、試合、部活・サークル・草野球のチーム、遊びなどで練習をはじめるのに適した一般用軟式グローブ。捕球面は本皮に近い肌触りや見た目、背面はPVCを使用しやわらかくモチモチとした感触と柔軟性に特化。扱いやすいのが特長。薄めに作られているのでグローブをほぐしやすく、自分好みの硬さに仕上げることが出来る。

用途子供のキャッチボール、試合、遊び、部活、草野球、サークル、親睦会、会社の野球チームなどの練習に。小学校、中学校、高校、一般用 軟式 グローブ。右投げ。オールラウンド。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。付属品柔らかボール1個材質捕球面:PU/外生地:PVC /ボール:PU厚さ(mm)18質量(kg)0.3ネイビータイプ利き手:右投げサイズ(inch)9 (Sサイズ)対象小学校低学年向けポジションオールラウンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする