曜日別特売

折りたたみ式 テーブル サイドフック付

折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 テーブル サイドフック付 - YAMAZEN(山善)

パイン材が優しい風合いをかもし出す、折りたたみ式テーブル。工具不要の完成品なのですばやく使用できる。やさしく、味わい深い天然木を採用。使わない時は折りたたんでおく事が出来るので、コンパクトに収納できる。傷防止フェルトも付属。サイドには小物が引っ掛けられるフック付。

用途自宅でのちょっとした作業、リモートワークにも。パソコン作業用、電話台、ソファ横のミニテーブル、キッチンのサイドテーブルとしても。ロータイプ 用途多彩 折りたたみ式 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。幅(mm)780奥行(mm)500高さ(mm)710耐荷重(kg)30ナチュラル質量(kg)8.5材質天然木パイン(ラッカー塗装)天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×500×120天板有効寸法(mm)幅670×奥行500×高さ560内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302233MJT-7850HF(NA)78050071030
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする