かんたんラミネーター A4

かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4 - Asmix(アスカ)

操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル

用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100内容量1台
注意
※一度につき1~3枚のパウチ加工に適しています。ラミネーターでお手軽に掲示物の保護・補強が出来ます。操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302617L220A4A4ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする