Asmix(アスカ)
A4 マイクロカットシュレッダー
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途
用紙の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
適合
ホッチキス:11号針まで対応
質量(kg)
約12.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×273×625
ダストボックス容量(L)
27(900枚)
定格使用時間
120分
給紙口幅(mm)
225
細断寸法(mm)
2×15
最大細断枚数
11枚
細断形状
マイクロカット
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
383×273×625
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302669
S74M
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください