曜日別特売

ヒネリ金具 スクエア M

ヒネリ金具 スクエア M - バッグマイスターヒネリ金具 スクエア M - バッグマイスターヒネリ金具 スクエア M - バッグマイスターヒネリ金具 スクエア M - バッグマイスターヒネリ金具 スクエア M - バッグマイスター

さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。

サイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×22×30素材内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62309766BM04-04
800749
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り5点です
62309775BM04-05
750
取扱い終了
返品不可
62309784BM04-06
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする