4台のモニターに同時出力できる HDMI4分配器

4台のモニターに同時出力できる HDMI4分配器 - テック(TEC)

4KHDRに対応しているので、同じ映像を表示したい場合や、サイネージにご利用いただけます。
また、4K60Hz HDR規格の信号が入力された場合、手動EDID設定を変更することで、1080pのモニターなどにダウンスケールして出力表示が行えます。
※アップスキャン機能はございません

仕様対応インターレース(50 & 60Hz):480i、576i、1080i、対応プログレッシブ(50 / 60Hz):480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hzブラック周波数(Hz)対応信号:50/60電源(V)5 DC規格HDCP:HDCP 2.2 / HDCP 1.4電力(W)動作:5ケーブル長(m)対応HDMI:10以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×61.7×20出入力ポート入力:HDMI x1/出力:HDMI ×4 (カスケード接続非推奨)伝送速度(Gbps)ビデオ信号:合計18HDMI規格HDMI 2.0総質量(kg)0.145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310518THDSP14D-4K60S
8,981
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする