液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

