WAKI(和気産業)
ドアガード 標準型
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途
玄関扉の補助締まり
付属品
取り付けネジ
タイプ
外扉用
内容量
1個
注意
※取り付けの際、木部の割れやビスの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
本製品は改良等の目的から仕様・デザインなどを予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312426
VA-274
亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)
シルバー
64-5074-77
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62312435
VA-276
亜鉛ダイカスト(真鍮ブロンズメッキ)
ブロンズ
64-5074-84
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください