曜日別特売

ドアガード 耐震型

ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)ドアガード 耐震型 - WAKI(和気産業)

アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。

用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312444VA-275
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする