ステン旗丁番 左右勝手兼用

ステン旗丁番 左右勝手兼用 - WAKI(和気産業)ステン旗丁番 左右勝手兼用 - WAKI(和気産業)ステン旗丁番 左右勝手兼用 - WAKI(和気産業)ステン旗丁番 左右勝手兼用 - WAKI(和気産業)ステン旗丁番 左右勝手兼用 - WAKI(和気産業)

ステンレス製の旗丁番です。
※左右勝手兼用です。

用途室内物入等扉用付属品取り付けネジ板厚(mm)2.5規格寸法(mm)76縦(mm)76横(mm)70アズワン品番64-5072-68ねじ穴数6内容量1パック(2個)
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312505BK-997
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする