WAKI(和気産業)
ステン旗丁番
ステンレス製の旗丁番です。
用途
室内物入等扉用
規格寸法(mm)
127
板厚(mm)
3
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
内容量
1パック
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
ビスは付属しておりませんので、取付箇所に合ったビスをお選びください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312514
BK-998
右
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312523
BK-999
左
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください