WAKI(和気産業)
ドリスハンドル
シンプルでスッキリとした精錬されたデザインのアルミ製ハンドルです。
用途
タンス、クローゼットなど家具の引き出しに。
付属品
取付け用ねじ
適合扉厚(mm)
20~22
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312575
BH1134
シルバー
480
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312548
BH1131
シャンパン
160
オープン
取扱い終了
返品不可
62312557
BH1132
シルバー
160
オープン
取扱い終了
返品不可
62312566
BH1133
シャンパン
480
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください